ALLEGRO SAFETY 9543 aksiaalinen muovipuhallin, polypropeeni kuusilapainen tuuletin, 1842 cfm | AF2BDY 6PTP3

ALLEGRO 9543 Aksiaalimuovipuhallin, polypropyleeninen kuusiteräinen tuuletin, 1842 cfm

Varastossa
Tuote: AF2BDY Malli: 9543Ristiviite: 6PTP3

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€687.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus13 ft.
Nykyinen piirretty11-5.5A, 10-5A
Kanavan halkaisija12 "
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus50/60 Hz
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus17 "
HP1 hv
Pituus13 "
Materiaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1842 CFM
Maks. Kierrosluku2800, 3400 kierrosta / min
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Kytkimen tyyppiSisäänrakennettu On/Off Rocker
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.22
Laivan korkeus (cm)48.77
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KierroslukuHinta
ALLEGRO SAFETY 9543-E Muovinen Compaxial Puhallin AC, 12 tuumaa, 220 V | AG8FVD 9543-E3450 RPM€632.67

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9543 Aksiaalimuovipuhallin, polypropyleeninen kuusiteräinen tuuletin, 1842 cfm
€687.37 / yksikkö