ALLEGRO SAFETY 9540-50 vakiojatkojohto, 50 jalkaa, keltainen | AG8FUY

ALLEGRO SAFETY 9540-50 vakiojatkojohto, 50 jalkaa, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8FUY Malli: 9540-50

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto
VäriKeltainen
Johdon mittari12/3 AWG
Nykyinen piirretty15A
Pituus50 ft.
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P, 5-15R
Temp. alue-40 astetta 167 asteeseen. F
TyyppiStandardi
Jännite125V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544429090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9871-50E jatkojohto, 50 jalkaa pituus | CD4UXF 9871-50E€146.62
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9540-50 vakiojatkojohto, 50 jalkaa, keltainen
€238.25 / yksikkö