Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9539-12F tuuletin, 8-lapainen, teollisuusmuovipuhallin

Varastossa
Tuote: AG8FUU Malli: 9539-12F

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuuletin
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9539-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
ALLEGRO SAFETY 9509-06 Tuuletin, STD ja DC, tuuletuspuhallin, räjähdyssuojattu, aksiaalituuletin | AG8FMB 9509-069509,9509-50,9509-01Tuuletin€170.86
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9509-06EX Tuuletin, Tuuletuspuhallin, Räjähdyssuojattu, Aksiaalituuletin | AG8FMC 9509-06EX9509,9509-50,9509-01Tuuletin€214.01
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9509-56HO Tuuletin, Suuri teho, Tuuletuspuhallin, Suuriteho, Aksiaalituuletin | AG8FMH 9509-56HO9509-50Tuuletin€175.06
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9513-01 Tuuletin, aksiaalipuhallin AC | AG8FMQ 9513-019513Tuuletin€168.19
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9513-01EX Tuuletin, AC Axial EX Proof Puhallin | AG8FMR 9513-01EX9513-05Tuuletin€254.29
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9515-06 Tuuletin, 3 terää | AG8FPG 9515-069516Tuuletin€152.92
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9515-14 Tuuletin, 6 terä, 16 tuumaa, vakiopuhallin | AG8FPN 9515-149515,9525,9530Tuuletin€175.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9539-12F tuuletin, 8-lapainen, teollisuusmuovipuhallin
€126.38 / yksikkö