ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial Metal Puhallin, 8 tuumaa, 15 jalkaa Kanava | AG8FTZ

ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial metallipuhallin, 8 tuumaa, 15 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: AG8FTZ Malli: 9537-15

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,137.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
liitinAlligaattorin leikkeet
Johdon pituus15 ft.
Nykyinen piirretty22A
Kanavan halkaisija8"
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Sulakevahvistimet30A
SulaketyyppiInline 30A
Mitata15 ga.
Korkeus10 "
HP1 / 4 hp
Pituus28 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa796 CFM
Maks. Kierrosluku3800 RPM
Terien lukumäärä6
Vaihe1
Temp. vastusJopa 180 astetta. F
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9537-25 DC Compaxial Metal Puhallin, 8 tuumaa, 25 jalkaa Kanava | AG8FUA 9537-25€1,180.01

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9537-15 DC Compaxial metallipuhallin, 8 tuumaa, 15 jalkaa kanava
€1,137.63 / yksikkö