ALLEGRO SAFETY 9535-12 Suljetun tilan tuulettimen turvatyyny | AC2HVF 2KJH9

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Suljetun tilan tuulettimen turvatyyny

Varastossa
Tuote: AC2HVF Malli: 9535-12Ristiviite: 2KJH9

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€888.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojapussi
VäriMusta, oranssi
Johdon pituus6 ft.
Nykyinen piirretty3.8A
Kanavan halkaisija12 "
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Korkeus14 "
HP1 / 2 hp
Pituus28 "
MateriaaliTeräspuhallin, nailonpussi
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1840 CFM
Maks. Kierrosluku3300 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Terien lukumäärä7
Kytkimen tyyppi2 Nopeus ON/OFF
Temp. vastusJopa 180 astetta. F
Tyyppiaksiaalinen
Jännite120V AC
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9535-12L turvatyyny, 12 tuuman puhallin, 25 jalkaa kanava, 1/2 hv | AG8FTU 32MZ57 9535-12L€938.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9535-12 Suljetun tilan tuulettimen turvatyyny
€888.08 / yksikkö