ALLEGRO SAFETY 9534-25 puhallin, 25 jalkaa kanavasäiliö | AF4NZA 9DYN2

ALLEGRO SAFETY 9534-25 puhallin, 25 jalkaa kanavakanisteri

Varastossa
Tuote: AF4NZA Malli: 9534-25Ristiviite: 9DYN2

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,155.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi
Johdon pituus6 ft.
Nykyinen piirretty3.6A
Kanavan halkaisija8"
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen materiaaliLasivahvistettua polypropeenia
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Mitata20 ga.
Grillin viimeistelyKromattu
Grilli materiaaliTeräs
Korkeus10 "
HP1 / 3 hp
Pituus28 "
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa778 CFM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15
Terien lukumäärä6
Vaihe1
RPM3200 RPM
Temp. vastusJopa 180 astetta. F
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115V AC
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9534-15 AC kompaksiaalipuhallin, 15 jalan kanisterikokoonpano | AF4HMD 8XAC7 9534-15€1,160.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9534-25 puhallin, 25 jalkaa kanavakanisteri
€1,155.32 / yksikkö