ALLEGRO SAFETY 9533-50 Aksiaalinen AC muovipuhallin, 8 tuumaa, Kanisteri, 50 jalkaa kanava | CD4UUB

ALLEGRO SAFETY 9533-50 aksiaalinen AC muovipuhallin, 8 tuumaa, säiliöllä, 50 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: CD4UUB Malli: 9533-50

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€700.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Johdon pituus10 ft.
Nykyinen piirretty4.8-2.4A, 4.5-2.2A
Kanavan materiaaliVinyyli
Tuulettimen materiaalipolypropeeni
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taajuus50/60 Hz
Korkeus14 1 / 2 "
HP1 / 3 hp
Pituus32 "
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Terien lukumäärä9
Vaihe1
RPM2800, 3400 kierrosta / min
Kytkimen tyyppiSisäänrakennettu On/Off Rocker
Temp. vastus180 astetta F
Jännite115/230V AC
Leveys13 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 53
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9533-50E Aksiaalinen AC muovipuhallin, 8 tuumaa, Kanisteri, 50 jalkaa kanava, 220V/50 Hz | CD4UUC 9533-50E€700.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9533-50 aksiaalinen AC muovipuhallin, 8 tuumaa, säiliöllä, 50 jalkaa kanava
€700.64 / yksikkö