ALLEGRO SAFETY 9520-46M DC muovipuhallinjärjestelmä, 12 tuuman MVP | AG8FQD 32MZ77

ALLEGRO SAFETY 9520-46M DC muovipuhallinjärjestelmä, 12 tuuman MVP

Varastossa
Tuote: AG8FQD Malli: 9520-46MRistiviite: 32MZ77

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,923.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi, keltainen
Nykyinen piirretty25A
Kanavan halkaisija12 "
Korkeus17 "
HP1 / 4 hp
Pituus27 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1330 CFM
RPM4200 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9520-43M AC muovinen puhallinjärjestelmä, 12 tuuman MVP | AG8FQC 32MZ76 9520-43M11A1 hv1842 CFM3400 RPM115/230V AC€1,958.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-46M DC muovipuhallinjärjestelmä, 12 tuuman MVP
€1,923.03 / yksikkö