ALLEGRO SAFETY 9520-43M AC muovinen puhallinjärjestelmä, 12 tuuman MVP | AG8FQC 32MZ76

ALLEGRO SAFETY 9520-43M AC muovipuhallinjärjestelmä, 12 tuuman MVP

Varastossa
Tuote: AG8FQC Malli: 9520-43MRistiviite: 32MZ76

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,958.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
VäriOranssi, keltainen
Nykyinen piirretty11A
Kanavan halkaisija12 "
Korkeus17 "
HP1 hv
Pituus27 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1842 CFM
RPM3400 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite115/230V AC
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyHPMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9520-46M DC muovipuhallinjärjestelmä, 12 tuuman MVP | AG8FQD 32MZ77 9520-46M25A1 / 4 hp1330 CFM4200 RPM12V DC-€1,923.03

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-43M AC muovipuhallinjärjestelmä, 12 tuuman MVP
€1,958.54 / yksikkö