ALLEGRO SAFETY 9520-06M aksiaalinen suljetun tilan tuuletinsarja, 12V DC, 1/4 hv, 4200 RPM | AE4VBC 5MWH2

ALLEGRO SAFETY 9520-06M aksiaalinen rajoitetun tilan tuuletinsarja, 12 V DC, 1/4 hv, 4200 RPM

Varastossa
Tuote: AE4VBC Malli: 9520-06MRistiviite: 5MWH2

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,453.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRajoitetun tilan tuuletinpakkaus
VäriOranssi
Nykyinen piirretty13A
Kanavan halkaisija8"
Korkeus15 "
HP1 / 3 hp
Pituus28 "
MateriaaliTeräs
RakennusmateriaaliTeräs
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1150 CFM
RPM4200 RPM
Tyyppiaksiaalinen
Jännite12V DC-
Leveys13 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen piirrettyMax. Virtaus vapaassa ilmassaRPMTyyppiJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9520-14M aksiaalituuletinsarja, 120V AC, Teräs | AE4VBD 5MWH3 9520-14M3.6A1275 CFM3200 RPM-115V AC€1,474.58
ALLEGRO SAFETY 9520-09M aksiaalituuletinsarja, 3-teräinen puhallin, 26 tuuman koko | CH6FLN 9520-09M---Aksiaalinen AC vakiometallipuhallinjärjestelmä-€1,914.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9520-06M aksiaalinen rajoitetun tilan tuuletinsarja, 12 V DC, 1/4 hv, 4200 RPM
€1,453.02 / yksikkö