ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi-puhallin, Muovi, Pneumaattinen, Suuri | AE3YRN 5GVY0

ALLEGRO 9518-18 Venturi-puhallin, muovi, pneumaattinen, suuri

Varastossa
Tuote: AE3YRN Malli: 9518-18Ristiviite: 5GVY0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€954.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Kulutettu ilma @ 60 psig110 SCFM
Kulutettu ilma @ 80 psig140 SCFM
Pohjan halkaisija.14 1 / 3 "
PohjamateriaaliaValettu alumiini
Pulttiympyrän halkaisija.13 5 / 8 "
VäriKeltainen, musta
Decibles @ 5 ft @ 100 psig81 dB
Decibles @ 5 ft @ 60 psig77 dB
Decibles @ 5 ft @ 80 psig79 dB
Dia. Top Of Horn14 13 / 20 "
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI180 SCFM
Ilmainen ilman induktio @ 100 psig30.19
Ilmainen ilman induktio @ 60 psig38.32
Ilmainen ilman induktio @ 80 psig34.36
KoteloMuovi
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Tulopaine140 psi
Maks. Lämpötila220 astetta F
Asennuspaikan numero3
Melutaso81
Kokonaispituus46 3 / 50 "
Paikan dia.1 / 2 "
Staattinen maadoitusliitännän koko6 ft.
Staattinen paine @ 100 psig6.2 Iwc
Staattinen paine @ 60 psig4 Iwc
Staattinen paine @ 80 psig5.2 Iwc
pintaYksi kerros
Kokonaisilmavirta @ 100 psig5435 CFM
Kokonaisilmavirta @ 60 psig4215 CFM
Kokonaisilmavirta @ 80 psig4810 CFM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDecibles @ 5 ft @ 80 psigKulutettu ilma @ 60 psigKulutettu ilma @ 80 psigDia. Top Of HornIlmainen ilman induktio @ 100 psigIlmainen ilman induktio @ 60 psigIlmainen ilman induktio @ 80 psigKoteloHinta
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi-puhallin, Muovi, Pneumaattinen, Erittäin pieni | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Valettu alumiini€443.17
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi-puhallin, Muovi, Pneumaattinen, Pieni | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Valettu alumiini€451.15
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi-tyylinen pneumaattinen ilmapuhallin, muovi, keskikokoinen | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Valettu alumiini€567.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9518-18 Venturi-puhallin, muovi, pneumaattinen, suuri
€954.25 / yksikkö