ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi-tyylinen pneumaattinen ilmapuhallin, muovi, keskikokoinen | AE3YRM 5GVX9

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style -ilmapuhallin, muovi, keskikokoinen

Varastossa
Tuote: AE3YRM Malli: 9518-16Ristiviite: 5GVX9

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€567.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Kulutettu ilma @ 60 psig60 SCFM
Kulutettu ilma @ 80 psig80 SCFM
Pohjan halkaisija.11 1 / 4 "
PohjamateriaaliaLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Pulttiympyrän halkaisija.10 1 / 2 "
VäriKeltainen, musta
Decibles @ 5 ft @ 100 psig78 dB
Decibles @ 5 ft @ 60 psig73 dB
Decibles @ 5 ft @ 80 psig75 dB
Dia. Top Of Horn12 1 / 2 "
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI100 SCFM
Ilmainen ilman induktio @ 100 psig37
Ilmainen ilman induktio @ 60 psig42.66
Ilmainen ilman induktio @ 80 psig37.75
KoteloValettu alumiini
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Tulopaine140 psi
Maks. Lämpötila220 astetta F
Asennuspaikan numero3
Melutaso78
Kokonaispituus44 1 / 4 "
Paikan dia.4 / 10 "
Staattinen maadoitusliitännän koko6 ft.
Staattinen paine @ 100 psig6.5 Iwc
Staattinen paine @ 60 psig4.2 Iwc
Staattinen paine @ 80 psig5.6 Iwc
pintaYksi kerros
Kokonaisilmavirta @ 100 psig3700 CFM
Kokonaisilmavirta @ 60 psig2560 CFM
Kokonaisilmavirta @ 80 psig3020 CFM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDecibles @ 5 ft @ 80 psigKulutettu ilma @ 60 psigKulutettu ilma @ 80 psigDia. Top Of HornIlmainen ilman induktio @ 100 psigIlmainen ilman induktio @ 60 psigIlmainen ilman induktio @ 80 psigKoteloHinta
ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi-puhallin, Muovi, Pneumaattinen, Erittäin pieni | AE3YRK 5GVX7 9518-13S68 dB30 SCFM40 SCFM6"24.1028.8327Valettu alumiini€443.17
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi-puhallin, Muovi, Pneumaattinen, Pieni | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Valettu alumiini€451.15
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi-puhallin, Muovi, Pneumaattinen, Suuri | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Muovi€954.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9518-16 Venturi Style -ilmapuhallin, muovi, keskikokoinen
€567.17 / yksikkö