ALLEGRO SAFETY 9518-13S Venturi-puhallin, Muovi, Pneumaattinen, Erittäin pieni | AE3YRK 5GVX7

ALLEGRO 9518-13S Venturi-puhallin, muovi, pneumaattinen, erittäin pieni

Varastossa
Tuote: AE3YRK Malli: 9518-13SRistiviite: 5GVX7

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€443.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenturi Style Pneumaattinen ilmapuhallin
Kulutettu ilma @ 60 psig30 SCFM
Kulutettu ilma @ 80 psig40 SCFM
Pohjan halkaisija.7 1 / 3 "
PohjamateriaaliaLineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni
Pulttiympyrän halkaisija.6 14 / 25 "
VäriKeltainen, musta
Decibles @ 5 ft @ 100 psig71 dB
Decibles @ 5 ft @ 60 psig66 dB
Decibles @ 5 ft @ 80 psig68 dB
Dia. Top Of Horn6"
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Ilmainen ilma CFM @ 100 PSI50 SCFM
Ilmainen ilman induktio @ 100 psig24.10
Ilmainen ilman induktio @ 60 psig28.83
Ilmainen ilman induktio @ 80 psig27
KoteloValettu alumiini
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiNPT
Maks. Tulopaine140 psi
Maks. Lämpötila220 astetta F
Asennuspaikan numero3
Melutaso71
Kokonaispituus16 3 / 4 "
Paikan dia.4 / 10 "
Staattinen maadoitusliitännän koko6 ft.
Staattinen paine @ 100 psig8.8 Iwc
Staattinen paine @ 60 psig5.8 Iwc
Staattinen paine @ 80 psig7.5 Iwc
pintaYksi kerros
Kokonaisilmavirta @ 100 psig1265 CFM
Kokonaisilmavirta @ 60 psig865 CFM
Kokonaisilmavirta @ 80 psig1080 CFM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8414901040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDecibles @ 5 ft @ 80 psigKulutettu ilma @ 60 psigKulutettu ilma @ 80 psigDia. Top Of HornIlmainen ilman induktio @ 100 psigIlmainen ilman induktio @ 60 psigIlmainen ilman induktio @ 80 psigKoteloHinta
ALLEGRO SAFETY 9518-13 Venturi-puhallin, Muovi, Pneumaattinen, Pieni | AE3YRL 5GVX8 9518-1372 dB30 SCFM40 SCFM7"29.3037.8332.75Valettu alumiini€451.15
ALLEGRO SAFETY 9518-16 Venturi-tyylinen pneumaattinen ilmapuhallin, muovi, keskikokoinen | AE3YRM 5GVX9 9518-1675 dB60 SCFM80 SCFM12 1 / 2 "3742.6637.75Valettu alumiini€567.17
ALLEGRO SAFETY 9518-18 Venturi-puhallin, Muovi, Pneumaattinen, Suuri | AE3YRN 5GVY0 9518-1879 dB110 SCFM140 SCFM14 13 / 20 "30.1938.3234.36Muovi€954.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9518-13S Venturi-puhallin, muovi, pneumaattinen, erittäin pieni
€443.17 / yksikkö