ALLEGRO SAFETY 9516-04 Moottori, 2 hv, suuritehoinen puhallin, 120 V

Varastossa
Tuote: AG8FPV Malli: 9516-04

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,032.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9516,9525-50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8501402040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9501-06 Moottori, 1-1/2 hv | AG8FJX 9501-069502,9503€1,787.29
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9503-01 Moottori, 3/4 hv | AG8FKA 9503-019503,9503-E€2,019.25
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9504-04 Moottori, 3/4 hv | AG8FKN 9504-049504,9504-50,9504-50E€1,177.15
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9506-10 DC-moottori, aksiaalipuhallin DC, 1/3 hv | AG8FLK 9506-109506, 9506-01, 9506-25€453.03
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9507-01 nopeusmoottori, kaksinopeuksinen keskipakopuhallin, 3/4 hv | AG8FLQ 9507-019507€1,756.75
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9509-53 moottori, 1/2 hv, tuuletuspuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin | AG8FMF 9509-539509-50€815.75
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9512-01 Moottori, Economy Puhallin, 1/3 hv | AG8FML 9512-01-€828.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9516-04 Moottori, 2 hv, suuritehoinen puhallin, 120 V
€1,032.63 / yksikkö