ALLEGRO SAFETY 9515-10EX moottori, 1/2 hv, 115/230 V, räjähdyssuojattu puhallin | AG8FPK

ALLEGRO SAFETY 9515-10EX moottori, 1/2 hv, 115/230 V, räjähdyssuojattu puhallin

Varastossa
Tuote: AG8FPK Malli: 9515-10EX

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,280.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämoottori
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9515-01,9525-01,9515-50EXE,9525-50EXE,9525-50EXE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
ALLEGRO SAFETY 9501-06 Moottori, 1-1/2 hv | AG8FJX 9501-069502,9503€1,787.29
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9503-01 Moottori, 3/4 hv | AG8FKA 9503-019503,9503-E€2,019.25
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9504-04 Moottori, 3/4 hv | AG8FKN 9504-049504,9504-50,9504-50E€1,177.15
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9506-10 DC-moottori, aksiaalipuhallin DC, 1/3 hv | AG8FLK 9506-109506, 9506-01, 9506-25€453.03
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9507-01 nopeusmoottori, kaksinopeuksinen keskipakopuhallin, 3/4 hv | AG8FLQ 9507-019507€1,756.75
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9509-53 moottori, 1/2 hv, tuuletuspuhallin, suuri teho, aksiaalituuletin | AG8FMF 9509-539509-50€815.75
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9512-01 Moottori, Economy Puhallin, 1/3 hv | AG8FML 9512-01-€828.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9515-10EX moottori, 1/2 hv, 115/230 V, räjähdyssuojattu puhallin
€1,280.05 / yksikkö