ALLEGRO SAFETY 9510-55 Kaivon ilmanvaihto läpivienti, 15 jalkaa kanava | AG8FMJ

ALLEGRO SAFETY 9510-55 Kaivon tuuletusaukon läpivienti, 15 jalkaa kanava

Varastossa
Tuote: AG8FMJ Malli: 9510-55

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€486.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivon tuuletusaukko läpi
VäriKeltainen
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Korkeus23 "
Pituus32" (kanavavarastoitu), 62" (kanava käytössä)
RakennusmateriaaliVinyyli ja polyesteri (kanava), lineaarinen matalatiheyksinen polyeteeni (MVP)
Maks. Lämpötila180 astetta F
Poistoaukon koko8"
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi3901105030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 9510-50 Kaivon ilmanvaihto Passthru | AE3YRP 5GVY1 9510-50€377.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9510-55 Kaivon tuuletusaukon läpivienti, 15 jalkaa kanava
€486.25 / yksikkö