ALLEGRO SAFETY 9509-03 Metallivähennys, 12-8 tuuman koko | AG8FLZ 40JK51

ALLEGRO SAFETY 9509-03 Metallivähennys, koko 12-8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FLZ Malli: 9509-03Ristiviite: 40JK51

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€113.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallipelkistin
VäriMetalli
MateriaaliMetalli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509-03 Metallivähennys, koko 12-8 tuumaa
€113.56 / yksikkö