ALLEGRO SAFETY 9504-50E Suuritehoinen keskipakopuhallin, 8 tuumaa, 220 V, 3/4 hv | AG8FKQ

ALLEGRO 9504-50E korkean tehon keskipakopuhallin, 8 tuumaa, 220 V, 3/4 hv

Varastossa
Tuote: AG8FKQ Malli: 9504-50E

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,209.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
Pohjan viimeistelyMusta jauhe päällystetty
Perusmittari16 ga.
PohjamateriaaliaTeräs
Johdon mittari16/3 AWG
Johdon pituus6.5 ft.
JohtotyyppiKeskitaso
Nykyinen piirretty6A
MalliSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva
Kanavan halkaisija8"
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen pyörän materiaaliTeräs
JalkamateriaaliKumi
Taajuus60 hz
Grillin viimeistelySinkitty
Grilli materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiIntegroitu
Korkeus20 "
KotelotyyppiYksi kappale
HP3 / 4 hp
NapamateriaaliAlumiini
Pituus16 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Kanavalämpötila150 astetta F
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1570 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta1100 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta900 CFM
Maks. Kierrosluku2850 RPM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Jalkojen lukumäärä4
Vaihe1
Plug Type3 piikki
Nauhan väriKeltainen
pintaYksi kerros
Kytkimen tyyppiKytke päälle/pois
Tyyppikeskipakoinen
Jännite220V AC
Leveys18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 54
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusNykyinen piirrettyGrillin viimeistelyPituusMax. KanavalämpötilaJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9504-50 Keskipakopuhallin, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6 9504-506 ft.10.8 / 5.4 AMusta jauhe päällystetty16 1 / 2 "180 astetta F115/230V AC€1,626.11

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9504-50E korkean tehon keskipakopuhallin, 8 tuumaa, 220 V, 3/4 hv
€2,209.77 / yksikkö