ALLEGRO SAFETY 9504-50 Keskipakopuhallin, 12A, 110V AC, 1725 RPM | AE3YQY 5GVU6

ALLEGRO SAFETY 9504-50 keskipakopuhallin, 12A, 110V AC, 1725 RPM

Varastossa
Tuote: AE3YQY Malli: 9504-50Ristiviite: 5GVU6

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,626.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu tilanpuhallin
PohjamateriaaliaTeräs
VäriOranssi
Johdon mittari16/3 AWG
Johdon pituus6 ft.
JohtotyyppiKeskitaso
Nykyinen piirretty10.8 / 5.4 A
MalliSisäänvedettävä, ei kokoontaittuva
Kanavan halkaisija8"
Kanavan viimeistelyPVC-päällystetty
Kanavan materiaaliVinyyli, polyesteri
Tuulettimen pyörän materiaaliTeräs
JalkamateriaaliKumi
Taajuus60 hz
Mitata16 ga.
Grillin viimeistelyMusta jauhe päällystetty
Grilli materiaaliTeräs
Kahvan tyyppiIntegroitu
Korkeus20 "
Asumisen viimeistelyPuuteroitu
KoteloTeräs
KotelotyyppiYksi kappale
HP3 / 4 hp
NapamateriaaliAlumiini
Pituus16 1 / 2 "
Materiaalipolyeteeni
Rakennusmateriaalipolyeteeni
Max. Kanavalämpötila180 astetta F
Max. Virtaus vapaassa ilmassa1570 CFM
Max. Virtausnopeus Yksi 90 astetta. Taivuta1100 CFM
Max. Virtausnopeus Kaksi 90 Deg. Taivuta900 CFM
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
Jalkojen lukumäärä4
Vaihe1
Plug Type3 piikki
RPM1725 RPM
HihnamateriaaliNylon
Nauhan väriKeltainen, musta
pintaYksi kerros
Kytkimen tyyppiKytke päälle/pois
Tyyppikeskipakoinen
Jännite115/230V AC
Leveys18 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414519090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusNykyinen piirrettyGrillin viimeistelyPituusMax. KanavalämpötilaJänniteHinta
ALLEGRO SAFETY 9504-50E Suuritehoinen keskipakopuhallin, 8 tuumaa, 220 V, 3/4 hv | AG8FKQ 9504-50E6.5 ft.6ASinkitty16 "150 astetta F220V AC€2,209.77

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504-50 keskipakopuhallin, 12A, 110V AC, 1725 RPM
€1,626.11 / yksikkö