Valitse language

Deutsch

English

ALLEGRO Suljettu S.pace teltan lämmitin | 9401-50 | 3NPV5 | AD2EFZ

ALLEGRO 9401-50 Rajattu Space Teltanlämmitin, 120 V, 5000 BTUh

Varastossa
Tuote: AD2EFZ Malli: 9401-50Ristiviite: 3NPV5

Hanki se helmikuu 15, keskiviikkonespäivä

€ 702.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu OptiOns Saatavilla

Toimitus OptiOns Saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu S.pace Teltan lämmitin
Ilmavirta115 cfm
Vahvistimet AC13
BtuH5115
VäriVihreä
Johdon pituus9ft.
Syvyys12 "
Korkeus12 "
Hz60
kW1.5
Pituus12 "
Lämpöasetusten määrä1
Vaihe1
Jännite120
Watts1500
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.63
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

  • Allegro teltan lämmitin, joka pystyy nostamaan lämpötilaa 50 astetta (10 astetta F)
  • Tukeva metallikotelo ja metalliristikkopoistoaukko kestävät kovaakin käyttöä abuse
  • 120 V tiivistetty moottori ja täysin suljetut lämmityselementit prevent saastumisen sisäänpääsyinamukset
  • Helposti säädettävä termostaatin nuppi mahdollistaa manuaalisen lämpötilan säädön välillä 32 - 100 astetta F
  • Varustettu ylikuumenemissuojalla, joka takaa turvallisuuden, ja kahva helpottaa kannettavuutta

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen Klo 07-30.

ALLEGRO 9401-50 Rajattu Space Teltanlämmitin, 120 V, 5000 BTUh
€ 702.00 / yksikkö