Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9401-36 suojakaiteen vinssin köysi | AG8FEX

ALLEGRO 9401-36 -kaistakiskovinssi

Varastossa
Tuote: AG8FEX Malli: 9401-36

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGuardrail-vinssiköysi
Pituus35 "
MateriaaliDura-Plex punottu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi5607909000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-10 suojakaiteen vinssi, 35 x 1/2 tuuman koko | AE9UPC 6MKN6 9401-10Guardrail-vinssi36 "Alumiini€1,162.60
ALLEGRO SAFETY 9401-10S Suojakaiteen vinssin tuki | CD4UTN 9401-10SGuardrail-vinssi--€249.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9401-36 -kaistakiskovinssi
€252.19 / yksikkö