ALLEGRO SAFETY 9401-10 suojakaiteen vinssi, 35 x 1/2 tuuman koko | AE9UPC 6MKN6

ALLEGRO SAFETY 9401-10 suojakaiteen vinssi, koko 35 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UPC Malli: 9401-10Ristiviite: 6MKN6

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,162.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGuardrail-vinssi
HolkkimateriaaliPronssi
Kaapelin halkaisija1 / 2 "
Kaapelin pituus35 "
KaapelimateriaaliDura Plex
VäriKeltainen
Syvyys9 1 / 4 "
Levyn koko7"
Korkeus32 "
Koukun koko9 / 16 "
Hook Typenapsahtaa
Pituus36 "
MateriaaliAlumiini
Maks. Sallittu kuorma300 lbs.
Putki Dia.1"
Turvallisuus tekijä3:1
TyyliKäsikäyttöinen
Leveys43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8425390100
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusMateriaaliHinta
ALLEGRO SAFETY 9401-36 suojakaiteen vinssin köysi | AG8FEX 9401-36Guardrail-vinssiköysi35 "Dura-Plex punottu€252.19
ALLEGRO SAFETY 9401-10S Suojakaiteen vinssin tuki | CD4UTN 9401-10SGuardrail-vinssi--€249.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9401-10 suojakaiteen vinssi, koko 35 x 1/2 tuumaa
€1,162.60 / yksikkö