ALLEGRO SAFETY 9350-03 Lähde esisuodatin | AD2ZDQ 3WYW1

ALLEGRO 9350-03 Lähteen esisuodatin

Varastossa
Tuote: AD2ZDQ Malli: 9350-03Ristiviite: 3WYW1

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€782.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähteen esisuodatin
Kulhon kapasiteetti2.87 oz.
KulhomateriaaliSinkki, polykarbonaattitähtäin
KorkkimateriaaliABS
Syvyys9"
KalvomateriaaliNitriili, sinkki
KalvotyyppiJousikuormitettu
TyhjennystyyppiAutomaattinen mekaaninen kelluke
Elementin pidikemateriaaliasetaali
Elementtityyppihiukkaspäästöjen
Suodatinelementin materiaaliSintrattu polyeteeni
Suodatus5 Micron
Koko kokoaminen1 / 2 "
AsennustyyppiQuick Connect Hansen
Virtauskapasiteetti165 CFM
Korkeus14 "
Nupin materiaaliasetaali
Jakotukkimateriaalisinkki
Max. Paine250 psi
Maks. Lämpötila150 astetta F
Painemittari Halk.2"
Painemittarin alue0 - 300 psi
Painemittarin tyyppiAnaloginen
Ylipaineventtiilin materiaaliMessinki
Ylipaineventtiilin tyyppiJousikuormitteinen (ulkoinen)
Tiivistemateriaalinitriili
SeisontaviimeistelyPuuteroitu
Jalustan materiaaliTeräs
Venttiilin materiaaliMessinki, nitriili
Venttiilin tyyppiTasapainotettu venttiilirakenne
Leveys6 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMax. PaineMaks. LämpötilaLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 9350-04 Lähteen esisuodatin, 5 mikronia | CE7LVG 9350-049 1 / 2 "15 "174 psi-4 astetta 122 asteeseen. F8"€827.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9350-03 Lähteen esisuodatin
€782.81 / yksikkö