ALLEGRO SAFETY 9249-02 Two Worker System, 50 jalkaa lentokoneletku | AG8FED

ALLEGRO SAFETY 9249-02 Two Worker System, 50 Feet Airline Hose

Varastossa
Tuote: AG8FED Malli: 9249-02

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,730.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuloilmajärjestelmä
pinnoiteHuurtumista
Päähineet mukanaKypärä
HP3/4 hv, 1 1/2 hv
Lens Materialpolykarbonaatti
Kaulaviitan materiaalipolyuretaani
Ihmiset palvelivat2
Tehontarve115V
SuojaustekijäAPF 1000
Katselualue15 "x 6 3 / 4"
VisiirimateriaaliNylon
Visiirin koko4 "x 4 3 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIhmiset palvelivatVisiirin kokoHinta
ALLEGRO SAFETY 9248-01 Deluxe Supplied Air Shield ja sininen hitsauskypärä, 1 työntekijä | AB7KPY 23UA37 9248-01-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€4,232.88
ALLEGRO SAFETY 9248-02 Two Worker Deluxe suoja- ja hitsauskypäräjärjestelmä, 15 PSI | AB7KPZ 23UA38 9248-02-4 1 / 4 "x 3 1 / 2"€8,722.98
ALLEGRO SAFETY 9247-01 One Worker Deluxe Shield System, 50 jalkaa letku, 15 PSI paine | AF7ZFZ 23UA35 9247-01--€3,940.41
ALLEGRO SAFETY 9247-02 Syötetty ilmasuoja-/kypäräjärjestelmä, kaksi työntekijää | AF7ZGA 23UA36 9247-02--€7,850.08
ALLEGRO SAFETY 9249-01 One Worker System, 50 jalkaa lentokoneletku | AG8FEC 9249-0114 "x 4 3 / 4"€2,812.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9249-02 Two Worker System, 50 Feet Airline Hose
€5,730.52 / yksikkö