ALLEGRO SAFETY 9246-02 Syöttöilmapumppupaketti, 2 työntekijää, 2–12 psi | AA3UHT 11V242

ALLEGRO 9246-02 syöttöilmapumppupaketti, 2 työntekijää, 2–12 psi

Varastossa
Tuote: AA3UHT Malli: 9246-02Ristiviite: 11V242

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,330.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimitettu ilmapumppupaketti
CouplersOBAC
Päähineet mukanaHitsauskypärä
Letku sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Letkun pituus50 ft.
HP1 1/2 hv
Ihmiset palvelivat2
Tehontarve115V, 16A
Painealue2 - 12 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.51
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8414801690
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9246-02 syöttöilmapumppupaketti, 2 työntekijää, 2–12 psi
€4,330.37 / yksikkö