ALLEGRO SAFETY 9230-02 Kahden työntekijän huppujärjestelmä, 100 jalkaa lentokoneletku | AG8 helmikuuta

ALLEGRO SAFETY 9230-02 Two Worker Hood System, 100 jalkaa lentokoneletku

Varastossa
Tuote: AG8FEB Malli: 9230-02

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,680.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräToimitettu ilmapumppupaketti
CouplersOBAC
Päähineet mukanaHuppu
Letkun pituus100 ft.
HP1 1/2 hv
Lens MaterialCo-polyesteri
Linssin koko6 "x 12"
LinssinäkymäPanoramanäköala
Moottorin virta8.3 / 16 A
Moottori HP3/4 hv, 1 1/2 hv
Moottorin jännite115/230V AC
Ihmiset palvelivat2
Vaihe1
Tehontarve115V / 230V, 16A
Pumpun pakokaasusuodatin0.3 mikronin HEPA
Pumpun tyyppiÖljytön, pyörivä siipi
SiipimateriaaliHiili
Työpaine2 - 12 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.65
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8414801680
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun pituusHPIhmiset palvelivatTehontarveHinta
ALLEGRO SAFETY 9220-01 Tuloilmahuppu matalapainejärjestelmä, OBAC-liitin | AF3PFM 8AEP1 9220-0150 ft.3 / 4 hp1115V, 12A€2,386.09
ALLEGRO SAFETY 9220-02 Syöttöilmapumppupaketti, 1-1/2 hv | AF3PFN 8AEP2 9220-0250 ft.1 1/2 hv2115V, 16A€4,646.87
ALLEGRO SAFETY 9230-01 One Worker Hood System, 100 jalkaa lentokoneletku | AG8FEA 9230-01100 ft.1 1/2 hv1-€2,239.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9230-02 Two Worker Hood System, 100 jalkaa lentokoneletku
€4,680.90 / yksikkö