Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO 9000-10 Nänni

Varastossa
Tuote: AG8FDB Malli: 9000-10

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNänni
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero9832,9833,9850

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414909090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroeräHinta
ALLEGRO SAFETY 9000-25 kuusiokolonippa | AG8FDM 9000-25-Hex Nänni€9.55
ALLEGRO SAFETY 9804-22 kuusiokolonippa, kalvonäytteenottopumppu, jalustalla | AG8GAP 9804-229805,9800,9801Hex Nänni€3.34
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9805-22 kuusionippa, pyörivä siipinäytteenottopumppu, jalustalla | AG8GBH 9805-229805,9800,9801,9805-88Hex Nänni€4.20
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9875-21 messinkinippa, 5 työntekijän kantoilma, CO-näytöllä | AG8GGA 9875-219875,9875-40,9874-MR, 9876-MRNänni€12.41
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9878-11 Messinkinippa | AG8GGM 9878-119878,9878-40,Nänni€23.29
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9885-36 Käsitiivis nänni, ilmakärry matalaprofiilinen | AG8GHU 9885-36-Nänni€23.29
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 9885-43 nippa, matalapaineinen, ilmakärry matalaprofiilinen | AG8GHX 9885-43-Nänni€12.41
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 9000-10 Nänni
€9.55 / yksikkö