ALLEGRO SAFETY 8450 Jäähdytysliivi, palosuojattu | AG8FCT

ALLEGRO SAFETY 8450 Jäähdytysliivi, palosuojattu

Varastossa
Tuote: AG8FCT Malli: 8450

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€330.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysliivi
IkäryhmäAikuinen
Ilmankulutus8 - 10 CFM @ 80 - 100 psi
Ympäristön lämpötila25 astetta F
HihnamateriaaliNylon
Rungon materiaaliMuovi
Solki materiaaliMuovi
VäriHarmaa
Kytkimen koko1 / 4 "
AsennustyyppiSnap Tilt
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
RakennusmateriaaliHengittävä liekki/lämmönsuoja
Maks. Lämpötila120 astetta F
KokoStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi6507000000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRakennusmateriaaliKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 8402 Economy Poncho Jäähdytysliivi | AG8FCA 8402Näkyvä oranssiNylon sivuhihna pikasoljella13 "x 9" x 9 "€33.98
ALLEGRO SAFETY 8401-05 Jäähdytysliivi, Haihduttava - Liota, 2Xl, Sininen, Puuvilla, Jopa 72 h, Snap, 24 tuntia, Liota | CN8FDZ 3MUG6 8401-05---€83.72
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Jäähdytysliivi, Haihduttava - Liota, L, Sininen, Puuvilla, Jopa 72 H, Snap, 24 Tuntia, Liota | CN8FEA 3MUG4 8401-03---€83.72
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Jäähdytysliivi, Haihduttava - Liota, Xl, Sininen, Puuvilla, Jopa 72 h, Snap, 24 tuntia, Liota | CN8FEB 3MUKI5 8401-04---€83.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8450 Jäähdytysliivi, palosuojattu
€330.27 / yksikkö