Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 8402 Economy Poncho Jäähdytysliivi | AG8FCA

ALLEGRO 8402 Economy Poncho -jäähdytysliivi

Varastossa
Tuote: AG8FCA Malli: 8402

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€33.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysliivi
IkäryhmäAikuinen
VäriNäkyvä oranssi
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Korkeus22 "
RakennusmateriaaliNylon sivuhihna pikasoljella
Ulkopuolinen kangasPuuvilla
Koko13 "x 9" x 9 "
Paksuus1 / 8 "
Tyyppiponcho
Leveys15 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6101200010
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriRakennusmateriaaliKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 8450 Jäähdytysliivi, palosuojattu | AG8FCT 8450HarmaaHengittävä liekki/lämmönsuojaStandardi€330.27
ALLEGRO SAFETY 8401-05 Jäähdytysliivi, Haihduttava - Liota, 2Xl, Sininen, Puuvilla, Jopa 72 h, Snap, 24 tuntia, Liota | CN8FDZ 3MUG6 8401-05---€83.72
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Jäähdytysliivi, Haihduttava - Liota, L, Sininen, Puuvilla, Jopa 72 H, Snap, 24 Tuntia, Liota | CN8FEA 3MUG4 8401-03---€83.72
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Jäähdytysliivi, Haihduttava - Liota, Xl, Sininen, Puuvilla, Jopa 72 h, Snap, 24 tuntia, Liota | CN8FEB 3MUKI5 8401-04---€83.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 8402 Economy Poncho -jäähdytysliivi
€33.98 / yksikkö