Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 8401-05 Normaali jäähdytysliivi, XXL, 50-52 tuuman rintakehä, 250 plus lbs. | AG8FBZ

ALLEGRO SAFETY 8401-05 Normaali jäähdytysliivi, XXL, 50-52 tuuman rintakehä, 250 plus lbs.

Varastossa
Tuote: AG8FBZ Malli: 8401-05

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäähdytysliivi
IkäryhmäAikuinen
painikkeetnapsahtaa
VäriRoyal Blue
JäähdytysmateriaaliPolymeeri
Sopii rinnan kokoon50 "- 52"
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Kerros materiaaliPuuvilla
RakennusmateriaaliPalamaton, palamaton
Kaulan tyyppiV-kaula
Koko2XL

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6101200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSopii rinnan kokoonRakennusmateriaaliKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 8413-03 Jäähdytysliivi, 22 tuuman pituus, L, Sininen | AE7CRD 5WYD2 8413-03Royal Blue34 "- 44"PuuvillaL€88.24
ALLEGRO SAFETY 8413-04 Jäähdytysliivi, 22 tuuman pituus, XL, sininen | AE7CRE 5WYD3 8413-04sininen46 - 48 "PuuvillaXL€88.24
ALLEGRO SAFETY 8413-05 jäähdytysliivi, 22 tuumaa, XXL, sininen | AE7CRF 5WYD4 8413-05Royal Blue50 "- 52"Puuvilla2XL€88.24
ALLEGRO SAFETY 8401-03 Standard-jäähdytysliivi, vakio, 34-44 tuuman rintakehä, 100-175 lbs. | AG8FBX 8401-03Royal Blue34 "- 44"Joustava hihna, polyetyleeniliukuYleismaailmallinen€72.35
ALLEGRO SAFETY 8401-04 Normaali jäähdytysliivi, XL, 46-48 tuuman rintakehä, 175-250 lbs. | AG8FBY 8401-04Royal Blue46 - 48 "Palamaton, palamatonXL€72.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8401-05 Normaali jäähdytysliivi, XXL, 50-52 tuuman rintakehä, 250 plus lbs.
€72.35 / yksikkö