ALLEGRO SAFETY 8400-100 Ilmanlähdeletku, 100 jalkaa | AG8FBW

ALLEGRO SAFETY 8400-100 Ilmanlähdeletku, 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG8FBW Malli: 8400-100

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€228.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetku
Käytettäväksi valmistajan kanssa. Mallinumero8400

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi3917210000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 8400-50 Ilmanlähdeletku, 50 jalkaa | AG8FBV 8400-50€160.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 8400-100 Ilmanlähdeletku, 100 jalkaa
€228.52 / yksikkö