Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7190-05 Selkätuki, XXL, 48-54 tuuman koko | AG8FAW

ALLEGRO SAFETY 7190-05 Selkätuki, XXL, koko 48-54 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8FAW Malli: 7190-05

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
Selän leveys9"
SulkemistyyppiKaksivaiheinen selkätuki
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon49 "- 54"
MateriaaliSpandex
Koko2XL
HenkselitSäädettävä, Irrotettava
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7190-01 Selkätukiripustin, S-koko | AC9RXD 3JPR2 7190-0133 "- 36"S€31.22
ALLEGRO SAFETY 7190-04 Selkätuki, jousitus, XL | AC9RXE 3JPR3 7190-0445 "- 48"XL€29.65
ALLEGRO SAFETY 7190-02 Selkätuki, Hengittävä jousitus Medium | AC9RYT 3JRP1 7190-0237 "- 40"M€29.65
ALLEGRO SAFETY 7190-03 Selkätuki, hengittävä jousitus, suuri | AC9RYU 3JRP2 7190-0341 "- 44"L€30.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7190-05 Selkätuki, XXL, koko 48-54 tuumaa
€18.71 / yksikkö