Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7176-02 Selkätuki, Medium, 32-38 tuuman koko, musta | AG3QKQ 33TN33

ALLEGRO SAFETY 7176-02 Selkätuki, keskikokoinen, koko 32-38 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG3QKQ Malli: 7176-02Ristiviite: 33TN33

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräselkätuki
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Sopii vyötärön kokoon32 "- 38"
Materiaalipolypropeeni
KokoM
NauhamateriaaliNylon
Nauhan koko1 "x 8"
HenkselitJoustava
Leveys7.6 cm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307909889

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii vyötärön kokoonKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7176-01 Selkätuki, pieni, 26 tuumaa 32 tuumaa, musta | AG3QKP 33TN32 7176-0126 "- 32"S€29.91
ALLEGRO SAFETY 7176-03 Selkätuki, suuri, 38-47 tuuman koko, musta | AG3QKR 33TN34 7176-0338 "- 47"L€29.91
ALLEGRO SAFETY 7176-04 Selkätuki, XL, 47-56 tuuman koko, musta | AG3QKT 33TN35 7176-0447 "- 56"XL€29.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7176-02 Selkätuki, keskikokoinen, koko 32-38 tuumaa, musta
€29.91 / yksikkö