Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7110-03 Rannetuki, LeFeet, Suuri, 7-1/2 x 8-1/2 tuumaa, musta | AG8FAF

ALLEGRO SAFETY 7110-03 Rannetuki, LeFeet, iso, 7-1/2 x 8-1/2 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG8FAF Malli: 7110-03

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärannetuki
VäriMusta
hyödyt7 1 / 2 "x 8 1 / 2"
MateriaaliNeopreeni
KokoL
TyyliKaksoishihna
RanneVasen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7110-01 Rannetuki, LeFeet, pieni, 5-1/2 x 6-1/2 tuumaa, musta | AG8FAD 7110-015 1 / 2 "x 6 1 / 2"S€21.95
ALLEGRO SAFETY 7110-02 Rannetuki, LeFeet, Medium, 6-1/2 x 7-1/2 tuuman koko, musta | AG8FAE 7110-026 1 / 2 "x 7 1 / 2"M€21.95
ALLEGRO SAFETY 7110-04 Rannetuki, LeFeet, XL, 8-1/2 x 9-1/2 tuumaa, musta | AG8FAG 7110-048 1 / 2 "x 9 1 / 2"XL€21.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7110-03 Rannetuki, LeFeet, iso, 7-1/2 x 8-1/2 tuumaa, musta
€21.95 / yksikkö