Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7109-02 Rannetuki, Oikea, Keskikokoinen, 6-1/2 x 7-1/2 tuumaa, musta | AG8FAA

ALLEGRO SAFETY 7109-02 Rannetuki, oikea, keskikokoinen, koko 6-1/2 x 7-1/2 tuumaa, musta

Varastossa
Tuote: AG8FAA Malli: 7109-02

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erärannetuki
VäriMusta
hyödyt6 1 / 2 "x 7 1 / 2"
MateriaaliNeopreeni
KokoM
TyyliKaksoishihna
RanneOikea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallihyödytKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 7109-01 Rannetuki, Oikea, Pieni, 5-1/2 x 6-1/2 tuuman koko, musta | AG8EZZ 7109-015 1 / 2 "x 6 1 / 2"S€21.95
ALLEGRO SAFETY 7109-03 Rannetuki, Oikea, Suuri, 7-1/2 x 8-1/2 tuumaa, musta | AG8FAB 7109-037 1 / 2 "x 8 1 / 2"L€21.95
ALLEGRO SAFETY 7109-04 Rannetuki, Oikea, XL, 8-1/2 x 9-1/2 tuumaa, musta | AG8FAC 7109-048 1 / 2 "x 9 1 / 2"XL€21.95

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7109-02 Rannetuki, oikea, keskikokoinen, koko 6-1/2 x 7-1/2 tuumaa, musta
€21.95 / yksikkö