Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 7102-GEL -polvisuoja, kova nylonvaahtogeeli, yksi koko, 1 pari | AF4VMQ 9LG29

ALLEGRO SAFETY 7102-GEL-polvisuoja, kova nylonvaahtogeeli, yksi koko, 1 pari

Varastossa
Tuote: AF4VMQ Malli: 7102-GELRistiviite: 9LG29

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai
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
€39.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliPVC
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
Värisininen
Korkeus9 3 / 4 "
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliNylon, vaahto, silikageeli, polyesteri
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYleismaailmallinen
Hihnan pituus14 "
HihnamateriaaliNailonvahvistettu joustava
Hihnan leveys1 1 / 2 "
TyyliKova kuori
Leveys6 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusTyynyn materiaaliHihnan pituusLeveysHinta
ALLEGRO SAFETY 7102 Polvisuoja, kova vaahto, yksi koko, 1 pari | AC9XZH 3LHW5 7102Musta11 "vaahto11 1 / 2 "8"€33.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 7102-GEL-polvisuoja, kova nylonvaahtogeeli, yksi koko, 1 pari
€39.60 / yksikkö