Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 6987-GEL Polvisuoja, Flex Gel | AF4AGF 8N456

ALLEGRO SAFETY 6987-GEL Polvisuoja, Flex Gel

Varastossa
Tuote: AF4AGF Malli: 6987-GELRistiviite: 8N456

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko
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
€56.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliPVC
SulkemistyyppiPainike ja silmukka
Värisininen
Korkeus10 "
Hihnojen lukumäärä2
Tyynyn materiaaliSilikageeli
Pad SizeYleismaailmallinen
KokoYleismaailmallinen
Hihnan väriMusta
Hihnan pituus13 "
HihnamateriaaliTermomuovikumi
Hihnan leveys1 1 / 2 "
TyyliJoustava
Leveys9 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSulkemistyyppiVäriTyynyn materiaaliTyyliHinta
ALLEGRO SAFETY 7103-GEL Polvisuoja, silikageeli, yksi koko, 1 pari | AC9XYT 3LHU3 7103-GEELKoukku ja silmukkasininenSilikageeliPehmeä€46.03
ALLEGRO SAFETY 7103 Polvisuoja, yksi koko, sininen, nylon kaksoishihna | AC9XYU 3LHU4 7103Koukku ja silmukkaMustaNylon, vaahtoJoustava€45.35
ALLEGRO SAFETY 7103-02 Polvisuoja, kumi- ja nailonlippis, yksi koko sopii kaikille | AC9XZD 3LHV9 7103-02Koukku ja silmukkaMustaNylon, vaahtoJoustava€38.98
ALLEGRO SAFETY 6987 Polvisuoja, Ultra Gel, Sininen, One Size, EVA Foam | AC9XZE 3LHW1 6987Painike ja silmukkaSininen, mustaEVA FoamJoustava€49.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 6987-GEL Polvisuoja, Flex Gel
€56.41 / yksikkö