Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 6985 Deluxe Comfort -polvisuoja, yleiskokoinen, joustava malli | AC9XYQ 3LHT9

ALLEGRO 6985 Deluxe Comfort -polvisuoja, yleiskokoinen, joustava

Varastossa
Tuote: AC9XYQ Malli: 6985Ristiviite: 3LHT9

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€57.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPolvisuojat
KorkkimateriaaliNylon, neopreeni
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
Korkeus9 1 / 2 "
Hihnojen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus9 1 / 2 "
kokonaisleveys7 3 / 4 "
Tyynyn materiaaliEVA Foam
Pehmusteen muotomuotoillut
Pad Size1"
KokoYleismaailmallinen
Hihnan pituus12 3 / 4 "
HihnamateriaaliBallistic Nylon
Hihnan leveys4 3 / 4 "
TyyliJoustava
Leveys7 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan pituusSulkemistyyppiVäriHihnan leveysTyyliLeveysKorkeuseräHinta
ALLEGRO SAFETY 7101 Polvisuoja, kova neopreenikumi, yksi koko, 1 pari | AC9XYV 3LHU5 710122 "Koukku ja silmukkasininen1"Kova kuori5"6 1 / 2 "Polvisuojat€20.80
ALLEGRO SAFETY 6991 Polvisuoja, pehmeää nahkaa | AC9XZC 3LHV7 699111 "Koukku ja silmukkaRuskea1 1 / 2 "Pehmeä8 1 / 2 "10 "Polvisuojat€39.90
ALLEGRO SAFETY 6991-01Q Polvisuoja, Pehmeä Nylon Pu | AC9XZF 3LHW2 6991-01Q10 1 / 2 "PikalukitusTan, Valkoinen1 1 / 2 "Pehmeä9"11 "Polvisuojat€64.97
ALLEGRO SAFETY 7104 kyynärpääsuojat kova nylonvaahto | AF3PUW 8ANG1 71049 1 / 2 "Koukku ja silmukkaMusta1 1 / 2 "Kova kuori6 1 / 2 "9 1 / 4 "Kyynärpääsuojat€28.72
ALLEGRO SAFETY 7102-Q Polvisuoja, kova nylonvaahto, yksi koko, 1 pari | AF3QUR 8C610 7102-Q11 1 / 2 "PikalukitusMusta1 1 / 2 "Kova kuori8 3 / 4 "11 "Polvisuojat€36.13
ALLEGRO SAFETY 6986-GEL geelipolvisuoja | AG8EZQ 6986-GEEL15 "Koukku ja silmukkaMusta2"Joustava6 1 / 4 "8"Polvisuojat€57.46
ALLEGRO SAFETY 6989 Kertakäyttöinen polvisuoja | AG8EZW 6989-------Kertakäyttöinen polvisuoja€8.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 6985 Deluxe Comfort -polvisuoja, yleiskokoinen, joustava
€57.95 / yksikkö