Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 5001-01 muovinen ponnahduskanisterin pidike, seinäkiinnitys | AF4RXL 9HX44

ALLEGRO SAFETY 5001-01 Muovinen ponnahduskanisterin pidike, seinäteline

Varastossa
Tuote: AF4RXL Malli: 5001-01Ristiviite: 9HX44

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€96.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntimikrobisten pyyhkeiden seinäkiinnike
Käytettäväksi päälläPop-Up-pyyhesäiliö
MateriaaliABS
SeinäkiinnitysKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi3926903500
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 5001-01 Muovinen ponnahduskanisterin pidike, seinäteline
€96.44 / yksikkö