ALLEGRO SAFETY 4511-00 Hengityssuojaimen seinähylly | AD2EHB 3NPZ1

ALLEGRO 4511-00 Hengityssuojaimen seinähylly

Varastossa
Tuote: AD2EHB Malli: 4511-00Ristiviite: 3NPZ1

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€35.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssuojaimen seinähylly
VäriKeltainen Musta
Mitat12 3 / 4 "x 12 1 / 4" x 6 1 / 4 "
MateriaaliAkryyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 4511-00 Hengityssuojaimen seinähylly
€35.75 / yksikkö