ALLEGRO SAFETY 4500 hätähengityksensuojaimen säilytysseinäkotelo, 14 x 9 1/2 x 21 tuumaa, musta/keltainen | AD2EHA 3NPY9

ALLEGRO SAFETY 4500 hätähengityksensuojaimen säilytysseinäkotelo, 14 x 9 1/2 x 21 tuumaa, musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AD2EHA Malli: 4500Ristiviite: 3NPY9

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€315.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityssuojaimen seinälaukku
VäriKeltainen Musta
Syvyys9 1 / 2 "
OvityyppiYksittäinen, saranoitu ja niitattu
Korkeus21 "
MateriaaliABS
Aikavälien lukumäärä3
TiivistemateriaaliBuna-N
HyllymateriaaliKirkasta valuakryylia
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
ALLEGRO SAFETY 4550 hengityssuojaimen seinäkotelo, raskaaseen käyttöön | AE4LFR 5LGJ0 4550Hyvin näkyvä vihreä€330.15

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4500 hätähengityksensuojaimen säilytysseinäkotelo, 14 x 9 1/2 x 21 tuumaa, musta/keltainen
€315.08 / yksikkö