ALLEGRO SAFETY 4400 hengityssuojaimen säilytysseinäkotelo, 14 x 9 1/2 x 18 tuuman koko, musta/keltainen | AF6BQT 9W917

ALLEGRO SAFETY 4400 hengityssuojaimen säilytysseinäkotelo, 14 x 9 1/2 x 18 tuumaa, musta/keltainen

Varastossa
Tuote: AF6BQT Malli: 4400Ristiviite: 9W917

Hanki se saattaa 2, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€286.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHengityksensuojaimen säilytysseinäkotelo
VäriKeltainen Musta
Syvyys9 1 / 2 "
OvityyppiYksittäinen, saranoitu ja niitattu
Korkeus18 "
MateriaaliABS
Aikavälien lukumäärä3
TiivistemateriaaliBuna-N
HyllymateriaaliKirkasta valuakryylia
Leveys14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4400 hengityssuojaimen säilytysseinäkotelo, 14 x 9 1/2 x 18 tuumaa, musta/keltainen
€286.28 / yksikkö