ALLEGRO SAFETY 4111-01 Hylly, SCBA-seinäkotelot, lovettu

Varastossa
Tuote: AG8EZC Malli: 4111-01

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€31.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly SCBA-seinä
KäytettäväksiSCBA-seinäkotelot
Tyyppilovinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi9403200090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 4111-00 Hylly, SCBA-seinäkotelo, tavallinen | AG8EZB 4111-00tavallinen€37.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4111-01 Hylly, SCBA-seinäkotelot, lovettu
€31.69 / yksikkö