ALLEGRO SAFETY 4110-17 kannake, 7-1/4 tuuman pidike | AG8EZA

ALLEGRO SAFETY 4110-17 Kiinnike, 7-1/4 tuuman pidike

Varastossa
Tuote: AG8EZA Malli: 4110-17

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€246.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSCBA Deluxe -kannet / kannattimet
Leikkeen koko7 1 / 4 "
SylinterityyppiHP sylinteri

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkeen kokoSylinterityyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 4110-15 kannake, 5-1/4 tuuman pidike | AG8EYY 4110-155 1 / 4 "HP sylinteri€246.46
ALLEGRO SAFETY 4110-16 kannatin, 6-3/4 tuuman pidike | AG8EYZ 4110-166 3 / 4 "LP-sylinteri, hp-sylinteri€246.46
ALLEGRO SAFETY 4110-19 Kiinnike | CD4URM 4110-19--€88.01
Tarjouspyyntö
ALLEGRO SAFETY 4110-20 kannatinsarja | CD4URN 4110-20--€53.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4110-17 Kiinnike, 7-1/4 tuuman pidike
€246.46 / yksikkö