Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 4000-20 Hiomakypärä korkeapainelämmitin, hihnalla | AG8EYV

ALLEGRO SAFETY 4000-20 Hiomakypärän korkeapainelämmitin, hihnalla

Varastossa
Tuote: AG8EYV Malli: 4000-20

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€327.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmitin
Ilman lämpötila NouseSäätää ilmaa 25 astetta. lämpimämpi kuin ympäröivä ilma käytettäväksi kylmissä ympäristöissä
HihnamateriaaliNylon
Rungon materiaaliMuovi
Väripunainen
AsennusmateriaaliRuostumaton teräs
Koko kokoaminen1 / 4 "
AsennustyyppiQuick Connect
KäytettäväksiKylmä ympäristö
Painealue67 - 92 psi
TuotetyyppiIlman lämpötilan säädin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi9020009000
AlkuperämaaNZ

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 4000-20 Hiomakypärän korkeapainelämmitin, hihnalla
€327.22 / yksikkö