Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 2050-01 vakio savutestin vaihtoputki, 6 kpl pakkaus | AG8EYK

ALLEGRO SAFETY 2050-01 tavallinen savutestin vaihtoputki, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AG8EYK Malli: 2050-01

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSavutestin korvausputki
Putkien lukumäärä6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi2827399000
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ALLEGRO SAFETY 2055-01 Deluxe-pumpun savusarjan vaihtoputki, 6 kpl pakkaus | AG8EYQ 2055-01€546.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 2050-01 tavallinen savutestin vaihtoputki, 6 kpl pakkaus
€38.75 / yksikkö