ALLEGRO SAFETY 2036 lentokoneletku, 100 jalkaa, polyvinyyli | AD2YXH 3WUT5

ALLEGRO SAFETY 2036 lentoyhtiön letku, 100 jalkaa, polyvinyyli

Varastossa
Tuote: AD2YXH Malli: 2036Ristiviite: 3WUT5

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€725.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLentoyhtiön letku
Durometrin luokitus80 ranta A
AsennustyyppiQuick Connect
Letku sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Letku ulkopuolella Dia.3 / 4 "
Pituus100 ft.
MateriaaliPolyvinyylikloridi
Max. Paine230 psi
Temp. alue-20 astetta 150 asteeseen. F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi9019200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ALLEGRO SAFETY 2035 lentokoneletku 50 jalkaa, 230 PSI | AD2YXG 3WUT1 203550 ft.€437.43

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 2036 lentoyhtiön letku, 100 jalkaa, polyvinyyli
€725.84 / yksikkö