Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 2009-SH Helmet Dome, Pieni | AG8EXU

ALLEGRO 2009-SH Kypärä Dome, pieni

Varastossa
Tuote: AG8EXU Malli: 2009-SH

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKypärä Dome
KokoS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506103075
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ALLEGRO SAFETY 2009 Helmet Dome, Medium | AG8EXR 2009M€142.99
ALLEGRO SAFETY 2009-LH Helmet Dome, Suuri | AG8EXT 2009-VHL€142.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO 2009-SH Kypärä Dome, pieni
€141.65 / yksikkö