ALLEGRO SAFETY 1410 Spray Sock, 144 per pakkaus | AG8EXK

ALLEGRO SAFETY 1410 Spray Sock, 144 per pakkaus

Varastossa
Tuote: AG8EXK Malli: 1410

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€210.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpray Sukka
IkäryhmäAikuinen
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
MateriaaliJoustava neule
pakkauskoko144
KokoOne Size
TyyppiSpray Sukka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6505008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaalipakkauskokoHinta
ALLEGRO SAFETY 1410-12 Spray Sock, 12 kpl pakkaus | AG8EXM 1410-12Joustava neule12€17.95
ALLEGRO SAFETY 1410-12FR spraysukat, palonkestävät, 12 kpl pakkaus | CH6FKT 1410-12FRModakryyli, puuvilla, nylon12€74.26
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 1410 Spray Sock, 144 per pakkaus
€210.57 / yksikkö