Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 06AC-1301 Toimintalasit, IR3 vihreä linssi, vihreä kovapinnoitettu peili | AG8EWR

ALLEGRO SAFETY 06AC-1301 Toimintalasit, IR3 vihreä linssi, vihreä kovapinnoitettu peili

Varastossa
Tuote: AG8EWR Malli: 06AC-1301

Hanki se saattaa 2, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojaavat Googles
Linssin väriVihreä
LinssiIR3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriLinssiHinta
ALLEGRO SAFETY 06AC-1101 Toimintalasit, kirkas linssi, hopea peili, 1 kpl | AG8EWP 06AC-1101-Poista linssi€21.66
ALLEGRO SAFETY 06AC-1204 Toimintalasit, savulinssi, sininen/violetti Revo-peili | AG8EWQ 06AC-1204Sininen, violettiSavulinssi€28.25
ALLEGRO SAFETY 06AC-1501 Toimintalasit, IR5 vihreä linssi, vihreä kovapinnoitettu peili | AG8EWT 06AC-1501VihreäIR5€35.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 06AC-1301 Toimintalasit, IR3 vihreä linssi, vihreä kovapinnoitettu peili
€35.38 / yksikkö